Beli Meteran Jalan Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STS Digital Walking Measure DWS Series (Alat Ukur Jalan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    STS Digital Walking Measure DWS Series (Alat Ukur Jalan)
    atribut:
    • Power: Two AAA alkaline batteries x (included)
    • Measurement Error: +/-0.5%
    • Wheel Diameter (mm): 160
  2. monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp889.900

    monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong)
    Deskripsi:
    In various civil construction works and a simple distance measurement.
    atribut:
    • Accessories: carrying case
    • Power Supply: AAA batteries x 2 (not included)
    • Overall Length (mm): 720-1000
    • Measurement Unit: Min 0.1m
    • Measurement Error: +/- 0.03%
    • Measurement Range (m): 0.1 to 99999.9
    • Wheel Diameter (mm): 159
  3. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  4. STS Digital Walking Measure (Alat Ukur Jalan)
    Mulai

    Rp2.799.900

    STS Digital Walking Measure (Alat Ukur Jalan)
    Deskripsi:
    - A reliable digital display.- With a back light liquid crystal display, reading of values is easy even at night.- Since there is a liquid crystal display that shows a measured value at hand, values can be easily checked.- With a flip- up type self- standing stand.- With a storage nylon case.
  5. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  6. monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorong
    atribut:
    • Measurement Error: +/- 0.5%
    • Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
    • Minimum Unit (cm): 10
    • Mass (kg): 1.52
    • Maximum measuring distance (m): 9999.9
    • Measurement Range (m): 0-9999.9
    • Telescopic size (mm): 520/1030
  7. TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Dimension 1 (mm): 66
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 19
  8. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  9. Non Brand Clipboard Wooden (Papan Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

  10. Bantex Clipboard Folio (Papan Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp18.900

  11. Kenko Clip Board (Papan Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  12. Bantex A5 Clipboard (Papan Jalan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    Bantex A5 Clipboard (Papan Jalan)
    Deskripsi:
    Board (untuk alas menulis) dengan wire clip yang dilengkapi dengan gantungan dan penjepit berlapis karet agar dapat memegang kertas dengan baik.
  13. monotaro Aluminum Clipboard (Vertical, Without Chain) (Papan Jalan)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Aluminum Clipboard (Vertical, Without Chain) (Papan Jalan)
    Deskripsi:
    The task of writing across the document. Slip management and surveys of the site, in such circular notice.
    atribut:
    • Type: Vertical
    • Material: Body: Aluminium . Clip part: Steel . Spring part: Steel
    • Storage number: About 50 (copy paper)
    • Size: A4
    • Dimensions (Length x Width) (mm): 316 x 230
  14. TOHO (TOOLS) Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp1.799.900

    TOHO (TOOLS) Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Deskripsi:
    - Metric Measurement. - Easily and accurately measure up to 9,999 feet in a variety of work environments - Wheels are 6 inches in diameter - Handle length is adjustable from1' 3" to 3',making it a portable solution for distance measuring - Extremely convenient reset button and carrying bag - Built with care - Ergonomic grip, smooth wheels,and heavy duty quality
    atribut:
    • Wheel Diameter (mm): Metric 159.1
    • Minimum Distance (cm): 10
    • Storage Type: Tri-folded
    • Maximum Distance (m): 9999.9
    • Wheel Material: ABS Plastic Wheel rim with High-Traction Flat PU Tire
    • Handle Reset: Yes
    • Counter Reset: Yes
    • Handle Break: Yes
  15. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
  16. BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BOSCH Digital Inclinometer (Pengukur Sudut Kemiringan Digital)
    Deskripsi:
    Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cm
    atribut:
    • Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
    • Length (cm): 60
    • Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
    • Units of Measurement: °, %, mm/m
    • Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
    • Part Number: 601076700
  17. STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    STS Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Zero setting can be performed at any angle. Additionally, values can be fixed.-With strong magnet on the measurement surface, and it can be used even on a pipe due to concave groove.-If you turn the main unit upside down, mistakes in reading are prevente-For inclination measurement.
    atribut:
    • Color: Black
    • WidthxLength: 4.5x300mm
    • Thickness: 1.5mm
    • Max Bundling Diameter: 82mm
    • Min bundling diameter: 5mm
    • Tensile Strength (N): 280
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
Daftar Harga Meteran Jalan Digital Terbaru November 2026
STS Digital Walking Measure DWS Series (Alat Ukur Jalan)Rp1.499.900
monotaro Digital Walking Measure (Hand-Reading Type) (Meteran Dorong)Rp889.900
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
STS Digital Walking Measure (Alat Ukur Jalan)Rp2.799.900
KWT Meteran Jalan Roda Dorong "Universal"Rp2.299.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp29.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900
monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)Rp759.900
TEKIRO Measurement Tape Feng Shui (Meteran)Rp50.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)